Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X Bemessungsl.:11kW 6SL3220-1YE26-0UF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61762542
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32201YE260UF0
EAN/GTIN:
     4042948680865
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens 11kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS G120X Bemessungsl.:11kW 6SL3220-1YE26-0UF0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 11kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSC Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC. Der SINAMICS G120X ist überzeugend durch einfache Auswahl und Bestellung, einfaches Handling out of the box und einfache Integration in die Applikation.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
27 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.003,92*
€ 1.077,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 977,71*
€ 1.078,29*
Frei Haus
ab € 1.017,77*
€ 1.088,09*
Frei Haus
ab € 1.117,64*
€ 1.196,49*
Frei Haus
ab € 1.475,99*
€ 1.610,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,77*
€ 1.282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,75*
€ 1.269,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,91*
€ 1.237,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,43*
€ 1.215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,92*
€ 1.194,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
UAC:FN344011113E2FAJRX
ab € 1.185,48*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 366,19*
Zubehör
Siemens
3NA3820
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32616GC000BA0
ab € 78,92*
Zubehör
Siemens
6SL32661PD000BA0
ab € 75,43*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE233SA0
ab € 501,20*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 230,16*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 229,38*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 117,11*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 113,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.