| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61770535 Herst.-Nr.: GS2AH120 EAN/GTIN: 3389119411820 |
| |
|
| | |
| Antriebshebel 30-60A 3R 12 ROT GS2AH120 TeSys GS Außenbetätigungsgriff für 3-polige 30A UL-Sicherungs-Lasttrennschalter GS1DDU, GS1DU. Roter Griff mit gelber Frontplatte, abschließbar, zur Montage an der Tür eines Gehäuses mit NEMA-Schutz 1, 3R, 12, für frontseitigen Betrieb. Zu ergänzen mit einer Welle für externen Antrieb GS2AE, verschiedene Längen verfügbar (separat zu bestellen). Grün Premium-konform (RoHS/REACh). Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | nein | Hängeschlossverriegelung: | ja | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,07* | € 36,09* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,16* | € 36,19* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,41* | € 36,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,83* | € 36,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,15* | € 38,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|