Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Rohrmotorsteuerung
>
Artikel
Drehstromverbinder Stecker 3p Schraubklemmen EMS2-XBR-Z-5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-61778753
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
197175
EAN/GTIN:
4015080896166
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Drehstromverbinder Stecker 3p Schraubklemmen EMS2-XBR-Z-5
Drehstromverbinder, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Zusatzausrüstung, Beschreibung: Drehstromverbinder mit Stecker, Pole: 3, Geräte: 5, verwendbar für: EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., Leiterquerschnitt: 2,5 mm2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Antriebstechnik
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,98*
€ 42,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,31*
€ 43,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,70*
€ 45,35*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,80*
€ 46,92*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,92*
€ 46,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
192385 - EMS2-DOS-T-3-SWD, Direktstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-in-Klemmen
Eaton
192385
ab € 144,66*
Ähnlich
192389 - EMS2-DOS-T-9-SWD, Direktstarter, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A
Eaton
192389
ab € 144,64*
Ähnlich
Eaton EMS2-DOS-T-9-24VDC 192397 Direktstarter Motorleistung bei 400 V 3 kW Motorleistung bei 230 V 1.5 kW 24 V/DC Nennst
Eaton
192397
ab € 116,80*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 230 V AC / 4 A
Eaton
197168 EMS2-DO-Z-2,4-230VAC
ab € 90,85*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 24 VDC / 3 A
Eaton
197163 EMS2-ROS-Z-3-24VDC
ab € 129,00*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 24 VDC / 4 A
Eaton
197160 EMS2-DO-Z-2,4-24VDC
ab € 90,74*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 230 V AC / 9 A
Eaton
197170 EMS2-DO-Z-9-230VAC
ab € 90,73*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 230 V AC / 9 A
Eaton
197171 EMS2-RO-Z-9-230VAC
ab € 101,68*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 24 VDC / 9 A
Eaton
197167 EMS2-ROS-Z-9-24VDC
ab € 129,62*
Ähnlich
Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 24 VDC / 9 A
Eaton
197165 EMS2-RO-Z-9-24VDC
ab € 101,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen