Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke 281010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke 281010
Einweg-Lichtschranke 281010
Artikel-Nr.:
     3517A-61823751
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     281010
EAN/GTIN:
     4050143047758
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
IO-Link Sensor
Lichtschranke
Lichtschranken

Einweg-Lichtschranke 281010

Betriebsreichweite: 0 ... 12 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,77*
€ 95,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,15*
€ 96,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,04*
€ 96,76*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,75*
€ 97,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,15*
€ 104,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 12,81*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,89*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 10,22*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 315,42*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.