Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor OMT550-R200-2EP-IOV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor OMT550-R200-2EP-IOV1
Distanzsensor OMT550-R200-2EP-IOV1
Artikel-Nr.:
     3517A-61830202
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100133
EAN/GTIN:
     4050143050512
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
pepperl fuchs distanzsensor
abstandssensor

Distanzsensor OMT550-R200-2EP-IOV1

Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
50,6 mm
Länge des Sensors:
41,7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,89*
€ 294,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,80*
€ 295,18*
Frei Haus
ab € 264,23*
€ 297,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,48*
€ 298,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,71*
€ 299,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508172
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.