Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Abtastprinzip: Taster, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67, Breite des Sensors: 15 mm, Höhe des Sensors: 50,6 mm, Länge des Sensors: 41,7 mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OMT550-R200-2EP-IO-V1 | Ident Code: | 295670-100133 |
|