| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61832760 Herst.-Nr.: 4051184 EAN/GTIN: 4047084151538 |
| |
|
| | |
| Reflexionsfolie Reflektoren REF-PLUS-25-K Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-PLUS-R25-K, Beschreibung: Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle, Abmessungen: 2,5 cm 22,8 m, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +60 °C Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,51* | € 23,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,82* | € 24,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,66* | € 24,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,05* | € 25,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,02* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|