Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder SACC-P12MR-5CT-CM SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder SACC-P12MR-5CT-CM SH
Steckverbinder SACC-P12MR-5CT-CM SH
Artikel-Nr.:
     3517A-61833705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1021816
EAN/GTIN:
     4055626514659
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Steckverbinder SACC-P12MR-5CT-CM SH

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, Kodierung: A, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
21,9 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4,5..7,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 24,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,76*
€ 24,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,84*
€ 26,95*
€ 3,90*
ab € 20,10*
€ 27,48*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,62*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1423645
ab € 0,35804*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 697,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.