Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungssensor Pick-to-Light PVD100Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückungssensor Pick-to-Light PVD100Q
Bestückungssensor Pick-to-Light PVD100Q
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61850094
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3070989
EAN/GTIN:
     0662488709891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Bestückungssensor Pick-to-Light PVD100Q

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, 4 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldhöhe 111 mm, Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor und bis zu 400 mm als Reflexionstaster, Schutzart IP62, 2 m langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12-30 VDC, Stromaufnahme unbetätigt: <20 mA, <70 mA mit aktiviertem Joblight, DIP-Schaltereinstellungen für PNP/NPN Schaltausgang, Schliesser/Öffnerausgang und Arbeitslampeneinstellung, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
137,8 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,08*
€ 382,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 336,73*
€ 386,42*
Frei Haus
ab € 339,85*
€ 389,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,51*
€ 391,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,78*
€ 396,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.