Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor magnetisch MC080170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor magnetisch MC080170
Sensor magnetisch MC080170
Artikel-Nr.:
     3517A-61859284
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MC080170
EAN/GTIN:
     k.A.

Sensor magnetisch MC080170

Sensor Magnetisch, Ganzstahl, M8x1 59lang, Sn: 40mm, 8-30V DC, 1x PNP NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, VA, LED, 2,8mT
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Länge des Sensors:
59 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
SIL nach IEC 61508:
ohne
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,05*
€ 82,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,06*
€ 86,38*
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 88,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,22*
€ 93,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.