Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor magnetisch MC080170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50449878
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MC080170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Magnetischer Näherungsschalter
Magnetschalter
Magnetsensor
Art der Betätigung Magnet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Länge des Sensors 59mm, Durchmesser des Sensors 8mm, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, SIL nach IEC 61508 ohne, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 8 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltabstand 40mm, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,95*
€ 82,47*
€ 5,00*
ab € 66,96*
€ 86,03*
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 88,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,48*
€ 93,15*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.