Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UB500-F54-E5-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UB500-F54-E5-V15
Ultraschall-Sensor UB500-F54-E5-V15
Artikel-Nr.:
     3517A-61859932
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     104715
EAN/GTIN:
     4050143008179
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschall-Sensor UB500-F54-E5-V15

Erfassungsbereich: 30 ... 500 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Blindzone:
30 mm
Breite des Sensors:
105 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Einstellbarer Abstand:
30..500 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 257,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 235,53*
€ 257,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,33*
€ 258,66*
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 259,44*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,72*
€ 260,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933167100 ELWIST 5012 PG7
ab € 7,49*
Zubehör
Hirschmann
933163100 ELST 5012 PG7
ab € 5,03*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 83,33*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.