| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61867051 Herst.-Nr.: 3061424 EAN/GTIN: 0662488614249 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmodul f.Lichtvorhang IM-T-11A Personenschutz, für Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, 2 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer), 1 Hilfsschaltausgang (Öffner), max. 6 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,36* | € 187,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,03* | € 187,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,95* | € 195,95* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,14* | € 198,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,24* | € 203,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|