Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtvorhang LX6R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtvorhang LX6R
Opto Sensor Lichtvorhang LX6R
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61897616
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002676
EAN/GTIN:
     0662488026769
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtgitter Empfänger
Lichtschranke
Lichtschranken

Opto Sensor Lichtvorhang LX6R

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger, Kabel, 2 m, 5-draht, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 143 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten, Mindestobjektgröße 9,5 mm, max. Reichweite: 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
25,4 mm
Höhe des Sensors:
189,6 mm
Länge des Sensors:
31,8 mm
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Reaktionszeit:
1,6 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,5 mm
Schutzfeldhöhe:
143 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,04*
€ 419,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,27*
€ 423,17*
Frei Haus
ab € 375,03*
€ 427,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,62*
€ 428,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,24*
€ 439,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.