Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu T-Profil 2 TP, 2m, bis 12mm, weiß matt
Alu T-Profil 2 TP, 2m, bis 12mm, weiß matt
Alu T-Profil 2 TP, 2m, bis 12mm, weiß matt
Artikel-Nr.:
     3517A-61960236
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011146815
EAN/GTIN:
     4044538064413

Alu T-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146815

Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA transparent, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen und 4 Befestigungsclips. Material: Aluminium weiß-matt/PMMA transparent Abmessungen (LxBxH): 2000x23,3x9,2 mm Kühlleistung: 16W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,28*
€ 22,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,61*
€ 26,41*
€ 8,50*
ab € 18,69*
€ 26,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,52*
€ 27,48*
€ 3,90*
ab € 21,16*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146816
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.