| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61960236 Herst.-Nr.: 5011146815 EAN/GTIN: 4044538064413 |
|
|
| | |
| Alu T-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146815 Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA transparent, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen und 4 Befestigungsclips. Material: Aluminium weiß-matt/PMMA transparent Abmessungen (LxBxH): 2000x23,3x9,2 mm Kühlleistung: 16W/m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Profil | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,28* | € 22,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,74* | € 26,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,74* | € 26,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,50* | € 27,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,25* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|