Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flach-Profil 2m 5011150001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Flach-Profil 1, 1m, bis 12mm, alu
Alu Flach-Profil 1, 1m, bis 12mm, alu
Alu Flach-Profil 1, 1m, bis 12mm, alu
Artikel-Nr.:
     3517A-61960362
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011150001
EAN/GTIN:
     4044538074313

Alu Flach-Profil 2m 5011150001

Material: Aluminium Abmessungen (LxBxH): 1000x12,2x2 mm Kühlleistung: 15W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 4,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,43*
€ 5,24*
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 5,25*
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011150002
ab € 56,37*
Ähnlich
nobilé
5011146803
ab € 13,59*
Ähnlich
nobilé
5011146804
ab € 13,55*
Ähnlich
nobilé
5011146815
ab € 18,62*
Ähnlich
nobilé
5011146801
ab € 13,27*
Ähnlich
nobilé
5011148807
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.