Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel m. Loch 6,5mm 90 Grad UM-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-62066851
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1834
EAN/GTIN:
     5414363086000
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Befestigungswinkel m. Loch 6,5mm 90 Grad UM-26

Befestigungswinkel mit Loch 6,5mm 90 Grad
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3862*
€ 0,5262*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3891*
€ 0,5291*
100
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5508*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,4162*
€ 0,5662*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4466*
€ 0,6066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.