| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62066851 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1834 EAN/GTIN: 5414363086000 |
| |
|
| | |
| Befestigungswinkel m. Loch 6,5mm 90 Grad UM-26 Befestigungswinkel mit Loch 6,5mm 90 Grad Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3862* | € 0,5262* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3891* | € 0,5291* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4008* | € 0,5508* | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4162* | € 0,5662* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4466* | € 0,6066* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|