Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Smart Wallbox 11kW - T2 Kabel EVH4A11NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-62069975
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVH4A11NC
EAN/GTIN:
     3606482204973
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Home Smart Wallbox 11kW - T2 Kabel EVH4A11NC

EVlink Home Smart Wallbox mit Typ 2 Ladekabel 5m, Inbetriebnahme via eSetup App und Überwachung mit Wiser. Mode 3 Ladung 3-phasig mit maximal 11 kW Ladeleistung, Typ 2 Ladekabel, inkl. 6mA Gleichstromerkennung (ermöglicht den Einsatz eines FI Typ A). Für den Einsatz im Heimbereich, für die Innen- oder Außeninstallation (IP55) an der Wand. Ladevorgang starten, stoppen, überwachen - Ladeleistung reduzieren, Nutzerprofile hinterlegen, die Stromrechnung an die Firma schicken - kein Problem mit Wiser.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
282 mm
Höhe:
409 mm
Tiefe:
148 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 683,41*
€ 788,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 685,73*
€ 788,57*
Frei Haus
ab € 691,73*
€ 795,51*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 715,47*
€ 825,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,97*
€ 1.037,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,02*
€ 937,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,07*
€ 923,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,46*
€ 882,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,34*
€ 856,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,41*
€ 813,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.