Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Smart 11kW T2 Kabel 6mA Erkennung IP55 IK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8306371
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVH4A11NC
EAN/GTIN:
     3606482204973
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Home Smart Wallbox mit Typ 2 Ladekabel 5m, Inbetriebnahme via eSetup App und Überwachung mit Wiser. Mode 3 Ladung 3-phasig mit maximal 11 kW Ladeleistung, Typ 2 Ladekabel, inkl. 6mA Gleichstromerkennung (ermöglicht den Einsatz eines FI Typ A). Für den Einsatz im Heimbereich, für die Innen- oder Außeninstallation (IP55) an der Wand. Ladevorgang starten, stoppen, überwachen - Ladeleistung reduzieren, Nutzerprofile hinterlegen, die Stromrechnung an die Firma schicken - kein Problem mit Wiser. Ansprechendes und schlichtes Design inklusive Statusmeldung der Wallbox über einen gut sichtbaren LED-Kranz. Ladefreigabe via Plug`n`Charge, nach Vorgabe in der Wiser App, manueller Start in der App, Beendigung durch das Fahrzeug oder per App. Seitlich angebrachter Not-Aus zur Freischaltung im Notfall. Abmessungen BxHxT (mm) 282 x 409 x148, Gewicht 5,6kg. Schutzgrad IP55, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertemperatur -40 bis +85°C, relative Luftfeuchte 5-95%, maximale Aufstellhöhe 2000m. Zertifiziert nach CE, 61851-1 Ed. 3.0, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 61851-21-2. Montageart: Wandmontage, Breite: 282 mm, Höhe: 409 mm, Tiefe: 148 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: false, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0,0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0,0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0,0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0,0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EVH4A11NC
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, e-auto-ladestation stationär, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,68*
€ 787,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 684,12*
€ 788,20*
Frei Haus
ab € 692,37*
€ 795,20*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 721,48*
€ 825,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,65*
€ 1.039,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,32*
€ 982,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,19*
€ 973,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,71*
€ 933,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.