Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD 0104104/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD 0104104/100
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD 0104104/100
Artikel-Nr.:
     3517A-62171755
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0104104/100
EAN/GTIN:
     4044774693422
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD 0104104/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD 100 M
Einzelader
1X18 AWG
19
rot
U0/U: 300/500 V
PTFE
-190°C - 260°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,265*
€ 1,585*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,26511*
€ 1,58511*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,00*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 3,83*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 6,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.