Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG rot 100m 300/500V PTFE robust 0104104/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0201052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0104104/100
EAN/GTIN:
     4044774693422
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien,Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung,Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,27511*
€ 1,57511*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2758*
€ 1,5758*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,47*
€ 2,30*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,57511*
€ 1,87438
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,27511*
€ 1,51738
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 157,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.