Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen PG 9, 5 mm VP 9-MS65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-62363977
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0294700000
EAN/GTIN:
     4008190005887
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Dichtstopfen PG 9, 5 mm VP 9-MS65

Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
15,2 mm
Für Wandstärke:
4 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,085*
€ 1,315*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0884*
€ 1,3284*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,113*
€ 1,343*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1294*
€ 1,3694*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1887*
€ 1,4387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.