Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenraster schwarz ZBW 84 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenraster schwarz ZBW 84 sw
Wabenraster schwarz ZBW 84 sw
Artikel-Nr.:
     3517A-62365146
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     644663
EAN/GTIN:
     4043544513175
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Wabenraster
wabenraster

Wabenraster schwarz ZBW 84 sw

Wabenraster für hohen Sehkomfort im Ausstellungsbereich durch Begrenzung des Lichtkegels und Verminderung der Blendung, werkzeuglos in Lichtkopf integrierbar, Material: Aluminium schwarz

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 109 mm
Höhe: 10 mm
Gewicht: 0.020 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,84*
€ 73,50*
€ 5,95*
ab € 56,94*
€ 73,60*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,59*
€ 74,29*
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 75,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,55*
€ 80,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.