Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenraster schwarz ZBW 84 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenraster schwarz ZBW 84 sw
Wabenraster schwarz ZBW 84 sw
Artikel-Nr.:
     6012B-62365146
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     644663
EAN/GTIN:
     4043544513175
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Wabenraster
wabenraster

Wabenraster schwarz ZBW 84 sw

Wabenraster für hohen Sehkomfort im Ausstellungsbereich durch Begrenzung des Lichtkegels und Verminderung der Blendung, werkzeuglos in Lichtkopf integrierbar, Material: Aluminium schwarz

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 109 mm
Höhe: 10 mm
Gewicht: 0.020 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,72*
€ 79,58*
€ 5,95*
ab € 61,81*
€ 79,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,76*
€ 80,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 82,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.