Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 70 Pass 1039327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 70 Pass 1039327
Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 70 Pass 1039327
Artikel-Nr.:
     3517A-62559278
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039327
EAN/GTIN:
     3660849551179
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 15nm

Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 70 Pass 1039327

Rohrmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 70, Pass 0,5 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
110020
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.