Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Außenstation 2Tasten 1-reih.AP si AVC11020-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Außenstation 2Tasten 1-reih.AP si AVC11020-0010
Video Außenstation 2Tasten 1-reih.AP si AVC11020-0010
Artikel-Nr.:
     3517A-62653606
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVC11020-0010
EAN/GTIN:
     4035138028431
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video Außenstation 2Tasten 1-reih.AP si AVC11020-0010

TCS-Video-Außenstation zur Aufputzmontage, AVC11020-0010 mit 2 Klingeltasten, Artikelnummer: AVC11020-0010, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit CCD-Sensor , Tag/Nachtumschaltung: automatisch, Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung, diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad, Auflösung: 380 TVL, Brennweite: f = 3,6 mm , Lichtempfindlichkeit: 0,2 lux , Geräteeigenschaften, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 2, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, sensorgesteuerte Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: im 6-Drahtbetrieb i(a) = 0,14 mA, I(P) = 50 mA, Stromaufnahme, maximal: i(Pmax) = 50 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 175x104x16, Kamerafeld HxB mm: 36x72, Namensschild HxB mm: 24x68, Informationsschild HxB mm: 32x68, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, Lieferumfang, zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 561,58*
€ 645,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 580,86*
€ 666,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 582,13*
€ 670,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 585,86*
€ 672,49*
Frei Haus
ab € 589,95*
€ 673,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,66*
€ 793,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,52*
€ 784,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,77*
€ 762,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,86*
€ 691,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.