| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62657766 Herst.-Nr.: 200038869-00 EAN/GTIN: 4015739388691 |
| |
|
| | |
| Brief-Einwurfklappe dgr/gli BE 611-4/1-0 DG Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Briefkasten | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 399 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,48* | € 240,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,71* | € 242,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,51* | € 246,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,88* | € 250,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,16* | € 253,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|