Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/3-01 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/3-01 AG
Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/3-01 AG
Artikel-Nr.:
     3517A-62660841
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012265-00
EAN/GTIN:
     4056138014057
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/3-01 AG

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 12 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
332 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,82*
€ 308,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,26*
€ 312,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 317,19*
Frei Haus
ab € 267,12*
€ 320,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200015592-00
ab € 98,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.