Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Video 1/5 41385CF-S-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Video 1/5 41385CF-S-03
Frontplatte Video 1/5 41385CF-S-03
Artikel-Nr.:
     3517A-62666124
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160X0028
EAN/GTIN:
     6955891811089

Frontplatte Video 1/5 41385CF-S-03

Frontplatte Video 1/5 für 3 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138M-03.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 331,59*
€ 339,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,97*
€ 355,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,97*
€ 361,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,89*
€ 363,64*
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 367,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.