| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5816963 Herst.-Nr.: 2TMA130160X0028 EAN/GTIN: 6955891811089 |
| |
|
| | |
| Frontplatte Video 1/5 für 3 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Montageart: sonstige, Farbe: Silber, Breite: 18 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 349 mm, Anzahl der Einheiten: 5, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41385CF-S-03 | Ident Code: | 2TMA130160X0028 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 334,66* | € 384,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 351,87* | € 402,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 359,31* | € 408,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,19* | € 411,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,29* | € 415,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|