| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62667278 Herst.-Nr.: 210006030-00 EAN/GTIN: 4056138004195 |
| |
|
| | |
| Briefeinwurfklappe mit Entnahmetür RGA/RGF 611-3/1 SM Entnahmetüre mit Schloss als Ersatzteil für RGA/RGF 611-3/1. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,02* | € 366,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,91* | € 379,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,38* | € 379,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,82* | € 382,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 333,52* | € 403,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|