Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 04 B-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 04 B-01
Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 04 B-01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62667881
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007727-01
EAN/GTIN:
     4056138010271
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 04 B-01

Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 09-0 benötigt.\r\rKomponenten:\r Kamera CBCM 653- mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°\r Türlautsprecher CBTLE 050- mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar\r 4 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.480,24*
€ 1.649,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.505,98*
€ 1.676,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.549,23*
€ 1.709,34*
Frei Haus
ab € 1.551,71*
€ 1.725,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.629,50*
€ 1.809,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,34*
€ 2.034,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,28*
€ 2.019,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,83*
€ 1.938,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,03*
€ 1.887,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,23*
€ 1.843,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.