Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türstation Aufputz VT 1730/51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türstation Aufputz VT 1730/51
Video-Türstation Aufputz VT 1730/51
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-62668834
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74342
EAN/GTIN:
     4011459743420
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Video-Türstation Aufputz VT 1730/51

Mit der Vido-Türstation VT 1730/51 kann das Video-Türsprechset SET 1730/501 mit einer zweiten Türstation erweitert werden. Integrieren Sie einfach den Hintereingang oder die Garage in Ihre Türsprechanlage. Die Tütstation verfügt über eine Weitwinkelkamer
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 248,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,01*
€ 249,35*
Frei Haus
ab € 206,71*
€ 251,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,51*
€ 256,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.