Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronplatte Video 1/4 41384CF-B-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronplatte Video 1/4 41384CF-B-03
Fronplatte Video 1/4 41384CF-B-03
Artikel-Nr.:
     3517A-62668843
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA220160B1005
EAN/GTIN:
     6955891820746

Fronplatte Video 1/4 41384CF-B-03

Frontplatte Video 1/4 für 2 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138M-03.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
variabel
Breite:
135 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,85*
€ 243,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,56*
€ 244,77*
Frei Haus
ab € 207,07*
€ 252,34*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 241,27*
€ 292,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.