| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708980 Herst.-Nr.: 41384CF-B-03 EAN/GTIN: 6955891820746 |
| |
|
| | |
| Frontplatte wahlweise aus Aluminium (Oberfläche gebürstet), Edelstahl (Oberfläche gebürstet) oder weiß matt lackiert Platz für zusätzliche Funktionsmodule: 2. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138.M-03. Montageart: variabel, Farbe: anthrazit, Breite: 135 mm, Höhe: 349 mm, Tiefe: 20,5 mm, Anzahl der Einheiten: 8, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41384CF-B-03 | Ident Code: | 2TMA220160B1005 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,85* | € 243,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,56* | € 244,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,07* | € 252,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 241,27* | € 292,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|