Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement BLADE-AB 1500X0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustikelement BLADE-AB 1500X0200
Akustikelement BLADE-AB 1500X0200
Artikel-Nr.:
     3517A-62751200
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SP0200110
EAN/GTIN:
     4029299495980
Suchbegriffe:
Akustik-Deckenelement
Akustikdeckenelement
Akustikdeckenplatte
Deckensegel

Akustikelement BLADE-AB 1500X0200

AKUSTIKBAFFEL, ABSORBER WEIß, 1500X0200X40MM, BTKe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: deckensegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 208,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,95*
€ 208,71*
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 216,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.