Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 380 #0660550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 380 #0660550
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 380 #0660550
Artikel-Nr.:
     3517A-62752074
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660550
EAN/GTIN:
     4029299460711
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 380 #0660550

Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 17460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 812,23*
€ 903,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 812,09*
€ 904,22*
Frei Haus
ab € 823,34*
€ 912,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 858,87*
€ 950,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 894,33*
€ 995,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,66*
€ 1.075,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,89*
€ 1.073,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,66*
€ 1.020,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,77*
€ 991,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,23*
€ 966,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207980
ab € 2,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207872
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0227922
ab € 9,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200999
ab € 4,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207860
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.