| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62876734 Herst.-Nr.: PT5343 EAN/GTIN: 4021179283229 |
| |
|
| | |
| Drucksensor elektronisch PT5343 Elektronischer Drucksensor 0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa G 1/4 Außengewinde Analogsignal 4...20 mA Steckverbindung -40...90 °C IP 67 IP 69K Relativdruck Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,02* | € 130,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,64* | € 131,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,25* | € 133,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,11* | € 135,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,22* | € 139,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|