Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K LINETIK-S #42184503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WHG SR2 FX Stehleuchte 69W 8000lm 4000K dim weiß
LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WHG SR2 FX Stehleuchte 69W 8000lm 4000K dim weiß
LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WHG SR2 FX Stehleuchte 69W 8000lm 4000K dim weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-63051738
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42184503
EAN/GTIN:
     4053167251415
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe

LED-Stehleuchte 4000K LINETIK-S #42184503

Minimalistische LED-Stehleuchte in weiß für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts. LED-Konverter an der Leuchtensäule fixiert. Leuchten Leistung: 69 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.329,83*
€ 2.563,95*
Frei Haus
ab € 2.371,22*
€ 2.588,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.563,95*
€ 3.051,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,78*
€ 3.024,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,53*
€ 2.901,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,03*
€ 2.834,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,83*
€ 2.772,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.