Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR
Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR
Artikel-Nr.:
     3517A-63152834
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMJ400GR
EAN/GTIN:
     3250613198114
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschutzschalter 3-polig hag...

Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR

Leistungsschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
218,4..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 938,28*
€ 1.048,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 965,82*
€ 1.078,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 989,01*
€ 1.098,26*
Frei Haus
ab € 999,47*
€ 1.108,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.004,62*
€ 1.117,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,26*
€ 1.306,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,10*
€ 1.294,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,05*
€ 1.247,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,58*
€ 1.214,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,01*
€ 1.176,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,95*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,61*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,11*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,84*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,35*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,39*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 16,15*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,62*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,71*
Zubehör
Hager
HYW001H
ab € 94,87*
Zubehör
Hager
HYW007H
ab € 124,43*
Zubehör
Hager
HYW052H
ab € 34,82*
Zubehör
Hager
HYW023H
ab € 48,26*
Zubehör
Hager
HYW021H
ab € 48,17*
Zubehör
Hager
HXW042HK
ab € 606,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.