Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR
Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR
Artikel-Nr.:
     6012B-63152834
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMJ400GR
EAN/GTIN:
     3250613198114
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3x630LSnI3P3D400A50 HMJ400GR

Leistungsschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
218,4..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 944,98*
€ 1.049,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 969,47*
€ 1.079,95*
Frei Haus
ab € 984,80*
€ 1.099,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 997,05*
€ 1.110,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.006,85*
€ 1.118,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,01*
€ 1.320,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,87*
€ 1.312,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,66*
€ 1.264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,02*
€ 1.230,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,05*
€ 1.186,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,25*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,39*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,96*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,25*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,74*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 15,99*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,40*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,85*
Zubehör
Hager
HYW001H
ab € 94,55*
Zubehör
Hager
HYW007H
ab € 124,21*
Zubehör
Hager
HYW052H
ab € 35,01*
Zubehör
Hager
HYW021H
ab € 47,77*
Zubehör
Hager
HXW042HK
ab € 603,43*
Zubehör
Hager
HXW043HK
ab € 604,58*
Zubehör
Hager
HXW042H
ab € 543,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.