Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HNJ401DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HNJ401DR
Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HNJ401DR
Artikel-Nr.:
     3517A-63152961
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNJ401DR
EAN/GTIN:
     3250613199715
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HNJ401DR

Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 40kA FTC
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.095,67*
€ 1.207,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.125,77*
€ 1.243,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.148,01*
€ 1.265,80*
Frei Haus
ab € 1.166,84*
€ 1.278,17*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.175,40*
€ 1.287,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,80*
€ 1.506,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,13*
€ 1.492,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,02*
€ 1.438,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,82*
€ 1.403,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,01*
€ 1.366,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,75*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,89*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,86*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,99*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,36*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,48*
Zubehör
Hager
HBW400L
ab € 1.331,04*
Zubehör
Hager
HBW630L
ab € 1.671,84*
Zubehör
Hager
HBW400H
ab € 1.183,86*
Zubehör
Hager
HBW630H
ab € 1.500,40*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 16,01*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,43*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,59*
Zubehör
Hager
HYW002H
ab € 119,00*
Zubehör
Hager
HYW008H
ab € 162,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.