| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63154798 Herst.-Nr.: 773-116 EAN/GTIN: 4055143237550 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme 2,5mm² 773-116 Verbindungsdosenklemme für ein- und mehrdrähtige Leiter max. 2,5 mm² 6 Leiter Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe grün Umgebungstemperatur max. 60°C 2,50 mm² mehrfarbig Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 6 | Nennquerschnitt: | 1,5..2,5 mm² | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 24 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,2995* | € 11,8195* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,795* | € 12,545* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,84* | € 12,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,86* | € 12,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,871* | € 14,071* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1772* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|