| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5426563 Herst.-Nr.: 773-116 EAN/GTIN: 4055143237550 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 6 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe grün; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 6, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,75...2,5 mm², AWG-Bereich: 12...18, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-116 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,2895* | € 11,9095* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,66* | € 12,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,785* | € 12,635* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,83* | € 12,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,81* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1766* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|