Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H3-L #7922362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H3-L #7922362
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H3-L #7922362
Artikel-Nr.:
     3517A-63167795
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7922362
EAN/GTIN:
     4018242645725
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H3-L #7922362

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 699,40*
€ 784,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 705,07*
€ 790,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 747,98*
€ 836,43*
Frei Haus
ab € 754,13*
€ 844,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,43*
€ 995,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,90*
€ 992,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,72*
€ 942,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,09*
€ 914,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,98*
€ 890,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,08*
Zubehör
TRILUX
6892400
ab € 10,60*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,39*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,06*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,08*
Zubehör
TRILUX
6918400
ab € 53,24*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 36,02*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.