Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckverb. DIN 41612,48-polig 289-436


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-63750607
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-436
EAN/GTIN:
     4045454432829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Übergabemodul Steckverb. DIN 41612,48-polig 289-436

Übergabemodul
Steckverbinder gemäß DIN 41612
48-polig
Harting-Gegenstecker
Leiterplattenklemmen, 2-reihig
im Montagesockel
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
39 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 90,62*
€ 110,58*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 93,70*
€ 113,86*
37 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 95,8495*
€ 115,2795*
1
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 118,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 108,48*
€ 131,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.