| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7931967 Herst.-Nr.: 289-436 EAN/GTIN: 4045454432829 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41612; 48-polig; Harting-Gegenstecker; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; im Montagesockel; 2,50 mm² Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 128 mm, Höhe: 39 mm, Tiefe: 85 mm, Bemessungsstrom: 4 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 48, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 289-436 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 90,62* | € 110,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 93,70* | € 113,86* | | | | | 38 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 95,8495* | € 115,2795* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,98* | € 118,35* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 108,48* | € 131,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|