Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektionslichtschranke E3FA-BP11 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-63760641
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-BP11 2M
EAN/GTIN:
     4548583440845
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Näherungsschalter

Reflektionslichtschranke E3FA-BP11 2M

Fotoschalter - PROplus Linie, Reflektionslichtschranke, Reichweite 500mm, koaxiale Optik, für Transparenterkennung, M18 Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP69k, PNP, 2m Kabel
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,88*
€ 78,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,69*
€ 80,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,18*
€ 81,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,43*
€ 90,06*
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 92,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,12*
Zubehör
Omron
E39-L182
ab € 5,14*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.